Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kabelska roleta Commel AT N07V3V3-F - žuti 3G1,5mm2 40m Plastika 3x230V / 16A IP44 200-362

Šifra: 2738546

EAN: 3858890444520

Commel

200-362

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Commel
Sastavljanje kabela
AT N07V3V3-F - žuti
Presjek žile (mm2)
3G1,5
Duljina voda (m)
40
Matarijal kućišta
Plastika
Broj SCUHKO utičnica
3x230V / 16A
Vrsta zaštite (IP)
IP44

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije