Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kabelska roleta Commel H05RR-F 3G1,5mm2 50m metal 4x230V / 16A IP20 0927

Šifra: 1056588

EAN: 3859888558823

Commel

0927

No product image

Kabelska roleta Commel H05RR-F 3G 1,5 mm2 50 m metal 4 x 230 V / 16 A IP20 0927

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Commel
Sastavljanje kabela
H05RR-F
Presjek žile (mm2)
3G1,5
Duljina voda (m)
50
Matarijal kućišta
Metalno
Broj SCUHKO utičnica
4x230V / 16A
Vrsta zaštite (IP)
IP20

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije