Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kabelska roleta Commel H05VV-F 3G2,5mm2 25m metal 4x230V / 16A IP44 0909

Šifra: 1056583

EAN: 3859888558755

Commel

0909

No product image

Kabelska roleta Commel H05VV-F 3G 2,5 mm2 25 m metal 4X IP44 0909

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Commel
Sastavljanje kabela
H05VV-F
Presjek žile (mm2)
3G2,5
Duljina voda (m)
25
Matarijal kućišta
Metalno
Broj SCUHKO utičnica
4x230V / 16A
Vrsta zaštite (IP)
IP44

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije