Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kabelska roleta Commel H07RN-F 5G2,5mm2 25m stara 3F utičnica 1x400V, 2x230V / 16A IP44 PVC zašt.kontakt, trof.(kombin.)16A 250/400V 9,5kW

Šifra: 2746772

EAN: 3858890447668

Commel

200-393

No product image

Kabelska roleta Commel H07RN-F 5G 2,5 mm2 25 m stara 3F utičnica 1 x 400 V, 2 x 230 V / 16A IP44 200-393

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Commel
Sastavljanje kabela
H07RN-F
Presjek žile (mm2)
5G2,5
Duljina voda (m)
25
Matarijal kućišta
stara 3F utičnica
Broj SCUHKO utičnica
1x400V, 2x230V / 16A
Vrsta zaštite (IP)
IP44

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije