Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kabelska roleta Euro M Gumi H07RN-F 3x2,5mm2 20m 4x230V IP20

Šifra: 2781334

EAN: 3830045990007

EURO M

EUROKR20/2,5GUMI

No product image

Kabelska roleta Euro M gumeni kabel H07RN-F 3x2,5, duljina 20 m, zaštita IP 20, 4 utičnice

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Euro M
Sastavljanje kabela
H07RN-F
Presjek žile (mm2)
3x2,5
Duljina voda (m)
20
Broj SCUHKO utičnica
4x230V
Vrsta zaštite (IP)
IP20

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije