Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kabelska spojnica BizLine 2P+E Ravno Plastika BIJ 16A 230V

Šifra: 2848783

EAN: 3700882122636

BizLine

BIZ 700817

No product image

BizLine kabelski konektor od PVC-a 2P+E u bijeloj boji bez poklopca, nazivni napon 230 V, struja 16 A.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
BizLine
Izvedba
2P+E
Smjer utičnog elementa
Ravno
Materijal
Plastika
Boja
bijela
IEC jačina struje (A)
16
Napon prema EN 60309-2 (V)
230

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije