Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kabelska spojnica izolirana BM DIN 35mm2 16mm izolirano CRV

Šifra: 1134174

EAN: 8013629006171

BM

00617 - BM 00617

No product image

Kabelske čahure – izolirane BM DIN 35 mm2 16 mm Crvena 100 komada

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
BM
Oblik konstrukcije
DIN
Nazivni presjek (mm2)
35
Duljina čahure (mm)
16
Izolirano
izolirano
Boja
Crvena

Ostali podaci ili svojstva

Površina
Pokositreno
Sa zastavicom za obilježavanje
Ne
Pakiranje role
Ne
Materijal izolacijeWerkstoff der Isolation
Polipropilen PP
AWG veličina
Širina mjesta za module 2M
Ukupna dužina (mm)
30

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije