Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kabelska spojnica izolirana BM Trak 1mm2 8mm izolirano CRV

Šifra: 1025983

EAN: 8013629906037

BM

90603 - BM 90603

No product image

Kabelske čahure – izolirane BM u traci 1 mm2 8 mm Crvena 500 komada

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
BM
Oblik konstrukcije
Trak
Nazivni presjek (mm2)
1
Duljina čahure (mm)
8
Izolirano
izolirano
Boja
Crvena

Ostali podaci ili svojstva

Površina
Pokositreno
Sa zastavicom za obilježavanje
Ne
Pakiranje role
Da
Materijal izolacijeWerkstoff der Isolation
Polipropilen PP
AWG veličina
18
Ukupna dužina (mm)
14

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije