Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kabelska spojnica izolirana Euro M 0,75mm2 8mm BIJ (pak = 500 kom)

Šifra: 1134236

EAN: 3830045984846

EURO M

H0,75X8IZEM500

No product image

Kabelske čahure – izolirane za vodič 0,75 mm2 dužina 8 mm pakiranja od 500 komada

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Euro M
Nazivni presjek (mm2)
0,75
Duljina čahure (mm)
8
Boja
bijela

Ostali podaci ili svojstva

Izolacijski materijal
Plastika
Površina
kositreno
Za vodove otporne na kratki spoj
ni za kab.krat.stika
Sa zastavicom za obilježavanje
brez identifi.oznake

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije