Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kabelska spojnica izolirana Euro M TWIN 2x0,75mm2 10mm (pak = 100 kom)

Šifra: 2607155

EAN: 3830005817146

EURO M

TWIN2075 100 - TWIN TULCI 2X075

No product image

Kabelske čahure – izolirane Euro M TWIN 2 x 0,75 mm2 dužina 10 mm pakiranja od 100 komada

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Euro M
Oblik konstrukcije
dvojna/dvostruka
Nazivni presjek (mm2)
2x0,75
Duljina čahure (mm)
10

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije