Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kabelska spojnica NN Hellermanntyton LV-K 4X 16-50mm2

Šifra: 2745277

EAN: 4031026510958

Hellermanntyton

380-04008 - LVK-4x16-50-PO-X-BK

No product image

Kabelska spojnica LVK termoskupljajući je prirodni spoj za univerzalno povezivanje kabela ili vodiča, izoliranih s PVC, PE i XLPE. Prikladna i za mehaničke priključke na aluminijskim ili bakrenim kabelima. Razina napona 0,6 / 1,0 (1,2) kV. Odgova

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Hellermanntyton
Izvedba
LV-K
Broj vodiča
4
Presjek vodiča (mm)
16-50

Ostali podaci ili svojstva

Bez halogena
Da

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije