Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kabelska stopica - cijevasta BM 95mm2 M16 BAK 90 ST. neizolirano

Šifra: 2605189

EAN: 8013629316195

BM

031619 - BM 031619

No product image

Kabelska stopica – cijevna BM 95 mm2 M16 Cu 90 ST.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
BM
Nazivni presjek (mm2)
95
Dimenzije priključnog navoja (metrički)
M16
Materijal
Bakar
Priključni kut
90 ST.
Izolirano
neizolirano

Ostali podaci ili svojstva

Oblik spojnice
Oblik prstena
S preglednim otvorom
Da
Površina
Pokositreno
Razred vodiča
Nekoliko
Broj rupa za pričvršćivanje
1
AWG veličina
000

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije