Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kabelska stopica - cijevasta BM (pak = 50 kom.) 185mm2 M10 BAK neizolirano

Šifra: 1134011

EAN: 8013629034433

BM

03443 - BM 03443

No product image

Kabelska stopica – cijevna BM (pak. 50 komada) 185 mm2 M10 Cu

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
BM
Nazivni presjek (mm2)
185
Dimenzije priključnog navoja (metrički)
M10
Materijal
Bakar
Izolirano
neizolirano

Ostali podaci ili svojstva

Oblik spojnice
Oblik prstena
S preglednim otvorom
Da
Površina
Pokositreno
Razred vodiča
Nekoliko
Broj rupa za pričvršćivanje
1
AWG veličina
Ostalo

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije