Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kabelska stopica - cijevasta Euro M (pak = 10 kom.) 240mm2 M16 BAK

Šifra: 2724104

EAN: 3830005810390

EURO M

240-16

No product image

Kabelska stopica – cijevna Euro M za vodič 240 mm2 M16 Cu pakiranje od 10 komada

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Euro M
Nazivni presjek (mm2)
240
Dimenzije priključnog navoja (metrički)
M16
Materijal
Bakar

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije