Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kabelska stopica - cijevasta Euro M (pak = 100 kom.) 1,5mm2 M5 BAK

Šifra: 1161670

EAN: 3830005810062

EURO M

1,5-5

No product image

Kabelska stopica – cijevna Euro M za vodič 1,5 mm2 M5 Cu pakiranje od 100 komada

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Euro M
Nazivni presjek (mm2)
1,5
Dimenzije priključnog navoja (metrički)
M5
Materijal
Bakar

Ostali podaci ili svojstva

Uska izvedba prirubnice
brez
S preglednim otvorom
brez
Vrsta vodiča
sve vrste
Površina
kositreno

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije