Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kabelska stopica - mjesiva Euro M (pak = 10 kom.) 120mm2 M10 Al / Cu

Šifra: 1134189

EAN: 3830005816217

EURO M

ALCU120-10

No product image

Kabelska stopica – za gnječenje Euro M za vodič 120 mm2 M10 Al/Cu pakiranje od 10 komada

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Euro M
Nazivni presjek (mm2)
120
Dimenzije priključnog navoja (metrički)
M10
Materijal
Al / Cu

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije