Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kabelska uvodnica BizLine Metrički 16 5-10mm Plastika Poliamid IP68 brezhalogen. SIV Prstenasta brtva (pak 10kos)

Šifra: 2810926

EAN: 3700420330134

BizLine

BIZ 205116 - 205116

No product image

BizLine ISO M 16 kabelska uvodnica za kabel: poliamid 5-10 mm, ojačan staklenim vlaknima, IP68 siva (pakiranje 10 kom)

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
BizLine
Vrsta navoja
Metrički
Dimenzija navoja metrički/PG
16
Prikladno za promjer kabela (mm)
5-10
Materijal
Plastika
Kvaliteta materijala
Poliamid
Vrsta zaštite (IP)
IP68
Bez halogena
brezhalogen.
Boja
siva
Vrsta brtve
Prstenasta brtva

Ostali podaci ili svojstva

Dužina navoja (mm)
10
Širina ključa (mm)
22
Kutne dimenzije šesterobrida (mm)
22
Veličina navoja u colima NPT / navoj cijevi za plin
Ostalo
Površina
Neobrađeno
Pojačano staklenim vlaknima
Da
Otporno na udarce
Da
Zaštita od savijanja
Da
S protumaticom
Da
Izvedba
Ravno
Višestruko brtveno područje
Ne
Sklop plosnatog kabela
Ne
S vlačnim rasterećenjem
Ne
Podjeljivi vijčani spoj
Da
Temperatura primjene (ST.C)
-30-80
Izvedba testirana na eksplozije
Ne
Za plinove u eksplozivnoj zoni
Bez

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije