Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kabelska uvodnica BizLine PG 16 10-14mm Plastika Poliamid IP68 brezhalogen. SIV Prstenasta brtva (pak 5 kos)

Šifra: 2810924

EAN: 3700420330110

BizLine

BIZ 205016 - 205016

No product image

BizLine PG 16 kabelska uvodnica za kabel: 10-14 mm, poliamid ojačan staklenim vlaknima, IP68, siva (pakiranje od 5 kom)

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
BizLine
Vrsta navoja
PG
Dimenzija navoja metrički/PG
16
Prikladno za promjer kabela (mm)
10-14
Materijal
Plastika
Kvaliteta materijala
Poliamid
Vrsta zaštite (IP)
IP68
Bez halogena
brezhalogen.
Boja
siva
Vrsta brtve
Prstenasta brtva

Ostali podaci ili svojstva

Dužina navoja (mm)
10
Širina ključa (mm)
27
Kutne dimenzije šesterobrida (mm)
27
Veličina navoja u colima NPT / navoj cijevi za plin
Ostalo
Površina
Neobrađeno
Pojačano staklenim vlaknima
Da
Otporno na udarce
Da
Zaštita od savijanja
Da
S protumaticom
Da
Izvedba
Ravno
Višestruko brtveno područje
Ne
Sklop plosnatog kabela
Ne
S vlačnim rasterećenjem
Ne
Podjeljivi vijčani spoj
Da
Temperatura primjene (ST.C)
-30-80
Izvedba testirana na eksplozije
Ne
Za plinove u eksplozivnoj zoni
Bez

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije