Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kabelska uvodnica BM (paket = 20 kom) Metrički 32X 1,5mm 16-21mm Plastika IP68 SIV

Šifra: 2724863

EAN: 8013629047327

BM

4732 - BM 4732

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
BM
Vrsta navoja
Metrički
Dimenzija navoja metrički/PG
32
Uspon navoja (mm)
1,5
Prikladno za promjer kabela (mm)
16-21
Materijal
Plastika
Vrsta zaštite (IP)
IP68
Boja
siva

Ostali podaci ili svojstva

Dužina navoja (mm)
12
Površina
Neobrađeno
Pojačano staklenim vlaknima
Ne
S protumaticom
Da
Izvedba
Ravno
S vlačnim rasterećenjem
Ne
Podjeljivi vijčani spoj
Da
Temperatura primjene (ST.C)
-20-90
RAL broj
7035
Pucanje u otvoru
Ne
Zaštićeno
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije