Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kabelska uvodnica BM PG 13,5 6-11mm Plastika IP68 SIV

Šifra: 2627365

EAN: 8013629040137

BM

4013 - BM 4013

No product image

Kabelska uvodnica BM PG 13,5 PVC IP68 SIVA

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
BM
Vrsta navoja
PG
Dimenzija navoja metrički/PG
13,5
Prikladno za promjer kabela (mm)
6-11
Materijal
Plastika
Vrsta zaštite (IP)
IP68
Boja
siva

Ostali podaci ili svojstva

Dužina navoja (mm)
10
Površina
Neobrađeno
Pojačano staklenim vlaknima
Ne
S protumaticom
Da
Izvedba
Ravno
S vlačnim rasterećenjem
Ne
Temperatura primjene (ST.C)
-20-90
RAL broj
7035
Pucanje u otvoru
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije