Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kabelska uvodnica GEWISS GW 52 045 Metrički 25X1,5mm 13mm Plastika Poliamid IP68 nije bez halogen sv.siva Prstenasta brtva Ne

Šifra: 1086418

EAN: 8011564075627

GEWISS

GW52045

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
GEWISS
Vrsta navoja
Metrički
Dimenzija navoja metrički/PG
25
Uspon navoja (mm)
1,5
Prikladno za promjer kabela (mm)
13
Materijal
Plastika
Kvaliteta materijala
Poliamid
Vrsta zaštite (IP)
IP68
Bez halogena
ni brezhalogen
Boja
svjetlo siva
Vrsta brtve
Prstenasta brtva
EMV izvedba
Ne

Ostali podaci ili svojstva

Dužina navoja (mm)
14,5
Širina ključa (mm)
33
Kutne dimenzije šesterobrida (mm)
38
Površina
Neobrađeno
Pojačano staklenim vlaknima
Ne
Otporno na udarce
Da
Zaštita od savijanja
Ne
S protumaticom
Da
Izvedba
Ravno
Višestruko brtveno područje
Ne
Sklop plosnatog kabela
Ne
S vlačnim rasterećenjem
Da
Podjeljivi vijčani spoj
Ne
Temperatura primjene (ST.C)
-25
Izvedba testirana na eksplozije
Ne
Za plinove u eksplozivnoj zoni
Bez
Za prašinu eksplozivne zone
Bez
RAL broj
siva RAL 7035
Pucanje u otvoru
Ne
Za oklopni kabel
Da
Zaštićeno
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije