Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kabelska uvodnica LAPP SKINTOP MS-SC-M 16x1,5 Metrički 16X 1,5mm

Šifra: 2689732

EAN: 4044773171068

LAPP

53112620

No product image

Kabelska uvodnica Lapp SKINTOP MS-SC-M 16 X 1,5 mm metrička, metal IP68, EMC

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
LAPP
Vrsta navoja
Metrički
Dimenzija navoja metrički/PG
16
Uspon navoja (mm)
1,5

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije