Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kabelska uvodnica Obo Bettermann V-TEC VM25 MS Metrički 11-16mm metal MJE IP68 ni brezhalogen. Prstenasta brtva

Šifra: 2602910

EAN: 4012195809593

Obo Bettermann

2086036 - V-TEC VM25 MS

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Vrsta navoja
Metrički
Prikladno za promjer kabela (mm)
11-16
Materijal
Metalno
Kvaliteta materijala
Medenina
Vrsta zaštite (IP)
IP68
Bez halogena
ni brezhalogen.
Vrsta brtve
Prstenasta brtva

Ostali podaci ili svojstva

Dužina navoja (mm)
7
Širina ključa (mm)
27
Kutne dimenzije šesterobrida (mm)
30
Površina
Niklovano
Pojačano staklenim vlaknima
NE
Otporno na udarce
Ne
Zaštita od savijanja
Ne
S protumaticom
Ne
Izvedba
Ravno
Višestruko brtveno područje
Ne
Sklop plosnatog kabela
Ne
S vlačnim rasterećenjem
Da
Temperatura primjene (ST.C)
od -20 do 100
Izvedba testirana na eksplozije
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije