Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kabelska uvodnica Obo Bettermann V-TEC VM25+ OR E90 Metrički 25X1,5mm 9-17mm Poliamid ojačan staklenim vlaknima IP68 brezhalogen. NAR

Šifra: 2604104

EAN: 4012196028245

Obo Bettermann

7205663 - V-TEC VM25+ OR

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Vrsta navoja
Metrički
Dimenzija navoja metrički/PG
25
Uspon navoja (mm)
1,5
Prikladno za promjer kabela (mm)
9-17
Materijal
Poliamid ojačan staklenim vlaknima
Vrsta zaštite (IP)
IP68
Bez halogena
brezhalogen.
Boja
Narančasta

Ostali podaci ili svojstva

Dužina navoja (mm)
10
Širina ključa (mm)
29
Površina
Neobrađeno
Pojačano staklenim vlaknima
NE
Otporno na udarce
Ne
Zaštita od savijanja
Ne
S protumaticom
Da
Višestruko brtveno područje
Ne
Sklop plosnatog kabela
Ne
S vlačnim rasterećenjem
Da
Podjeljivi vijčani spoj
Ne
Temperatura primjene (ST.C)
od -20 do 65
Za plinove u eksplozivnoj zoni
Bez
Za prašinu eksplozivne zone
Bez
RAL broj
RAL 2003

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije