Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kabelska uvodnica SKINTOP ST-M 16x1,5 RAL 7001 SGY Metrički 16X 1,5mm Poliamid IP69

Šifra: 1075341

EAN: 4044773177985

LAPP

53111010 - L53111010

No product image

Kabelska uvodnica Lapp SKINTOP ST-M 16 X 1,5 metrička, poliamid, IP68

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SKINTOP
Vrsta navoja
Metrički
Dimenzija navoja metrički/PG
16
Uspon navoja (mm)
1,5
Materijal
Poliamid
Vrsta zaštite (IP)
IP69

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije