Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kabelska vezica Obo Bettermann 2331802 Vanjsko nazubljenje 2,5mm 75mm Plastika CRN UV stab.ASTM D6779

Šifra: 2752781

EAN: 4012196416936

Obo Bettermann

2331802 - 565 2.5x75 SWUV

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Izvedba
Zunanji zobnik
Širina trake (mm)
2,5
Duljina remena (mm)
75
Materijal
Umetna masa
Boja
Crna
UV stabilno prema ASTM D6779
UV stab.ASTM D6779

Ostali podaci ili svojstva

Debljina trake (mm)
1
Maks. promjer snopa (mm)
15
Temperatura instalacije (ST.C)
od -30 do 90
Zatvaranje remena
Plastična vezica/stega
Kvaliteta materijala
Ostalo
Površina
Neobrađeno
Bez halogena
Da
Površina natpisa
Bez
Odvojiva brava
Ne
Vrsta pričvršćivanja
Bez
VG dopuštenje
Ne
MIL dopuštenje
Ne
UL dopuštenje
Da
Transpaerntno
Ne
Reflektirajuće (svijetla boja)
Ne
Radna temperatura (ST.C)
od -30 do 90
Promjer snopa (mm)
15

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije