Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kabelska zaštita insta. kanala Obo Bettermann KSR20030 Instalacijski kanal Plastika nije bez halogen 23mm 34mm 28mm SIV

Šifra: 2761863

EAN: 4012196018710

Obo Bettermann

6249844 - KSR20030

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Prikladno za
Instalacijski kanal
Materijal
Plastika
Bez halogena
ni brezhalogen
Dužina (mm)
23
Širina (mm)
34
Visina (mm)
28
Boja
siva

Ostali podaci ili svojstva

Kvaliteta materijala
Ostalo
Oblik konstrukcije
Tlačno lijevani dio

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije