Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kabelska zaštita insta. kanala Obo Bettermann KSR40060 Instalacijski kanal Plastika nije bez halogen 21mm 47mm 64mm SIV

Šifra: 2761864

EAN: 4012196018956

Obo Bettermann

6249848 - KSR40060

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Prikladno za
Instalacijski kanal
Materijal
Plastika
Bez halogena
ni brezhalogen
Dužina (mm)
21
Širina (mm)
47
Visina (mm)
64
Boja
siva

Ostali podaci ili svojstva

Kvaliteta materijala
Ostalo
Oblik konstrukcije
Tlačno lijevani dio

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije