Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kabelske ljestve Obo Bettermann LG 650 VS 6 FT 500mm 6000mm 60mm čelik Vruće pocinčano nije inox

Šifra: 1224006

EAN: 4012195064374

Obo Bettermann

6208659 - LG 650 VS 6 FT

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Širina kabelskih ljestvi (mm)
500
Dužina (mm)
6000
Visina kabelskih ljestvi (mm)
60
Materijal
Jeklo
Površina
Vruće pocinčano
Nehrđajući čelik, uloženo
nije inox

Ostali podaci ili svojstva

Izvedba prečke
Perforiran profil
Prikladno za funkcijsku jedinicu
ni za integriteto vezja
Koristivi poprečni presjek (mm2)
24800
Perforirana bočna stijenka
preluknjana st.stena

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije