Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kabelske ljestve PEKOM LNK 600mm 3000mm 60mm Galvansko/elektrolitičko cinčanje

Šifra: 2777003

EAN: 8605050511685

PEKOM

20010016 - LNK 6 60 300 PL

No product image

Kabelske ljestve PEKOM LNK 600mm 3000mm 60mm pocinčane

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
PEKOM
Širina kabelskih ljestvi (mm)
600
Dužina (mm)
3000
Visina kabelskih ljestvi (mm)
60
Materijal
Galvansko / elektrolitsko pocinkano

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije