Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kabelski kontakt BM igličasti ni v skladu z DIN 1,5-2,5mm2 BAK Izolirano PLA 12mm (pak = 100 kom)

Šifra: 1023077

EAN: 8013629002500

BM

00250 - BM 00250

No product image

Igličasti kontakt za vodič presjeka 1,5 – 2,5 mm2

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
BM
Izvedba
igličasti
Prema DIN-u
ni v skladu z DIN
Nazivni presjek (mm2)
1,5-2,5
Materijal
Bakar
Izolirano
Izolirano
Boja izolacije
Plava

Ostali podaci ili svojstva

Oblik spojnice
Oblik igle
Pakiranje role
Ne
AWG područje
14-16
Prikladno za visoku temperaturu (do 650 °C)
Ne
Prikladno za okrugli vodič
Da
Prikladno za plosnati vodič
Ne
Površina
Pokositreno
Ukupna dužina (mm)
23
Promjer igle (terminal u obliku igle) (mm)
1,8

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije