Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kabelski kontakt BM okrugli muški izol. 1,5-2,5mm2 BAK Naylon Izolirano PLA (pak. 50 komada)

Šifra: 2713525

EAN: 8013629802308

BM

80230 - BM 80230

No product image

Kabelska stopica – cijevna BM ZAVRŠETAK CILINDRIČNI MUŠKI 2.5 mm2 IZOL NY 2,5 mm2

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
BM
Izvedba
okrogli moški izol.
Nazivni presjek (mm2)
1,5-2,5
Materijal
Bakar
Izolacija
Naylon
Izolirano
Izolirano
Boja izolacije
Plava

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije