Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kabelski kontakt Euro M kontakt f 13 1,5-2,5mm2 M13 MJE Izolacija bez kontakt f 13 (pak = 100 kom)

Šifra: 1161509

EAN: 3830045987274

EURO M

F13 100

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Euro M
Izvedba
kontakt f 13
Nazivni presjek (mm2)
1,5-2,5
Dimenzije priključnog navoja (metrički)
M13
Materijal
Mjed
Izolacija
Izolacija
Boja izolacije
Bez

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije