Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kabelski kontakt Euro M okasti 1,5-2,5mm2 M6 BAK Izolacija Izolirano PLA (pak = 100 kom)

Šifra: 1134244

EAN: 3830045986086

EURO M

A2565IZ100

No product image

Izolirani okasti kabelski kontakt Euro M za vodič 1,5 – 2,5 mm2 M6 Cu plav pakiranje od 100 komada

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Euro M
Izvedba
očesni
Nazivni presjek (mm2)
1,5-2,5
Dimenzije priključnog navoja (metrički)
M6
Materijal
Bakar
Izolacija
Izolacija
Izolirano
Izolirano
Boja izolacije
Plava

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije