Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kabelski kontakt Euro M viličasti 1,5-2,5mm2 M5 BAK Izolirano PLA (pak. = 30 kom.)

Šifra: 1002699

EAN: 3830005818433

EURO M

B2553IZ30

No product image

Izoliran viličasti kabelski kontakt Euro M za vodič 1,5 – 2,5 mm2 M5 Cu plav pakiranje od 30 komada

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Euro M
Izvedba
viličasti
Nazivni presjek (mm2)
1,5-2,5
Dimenzije priključnog navoja (metrički)
M5
Materijal
Bakar
Izolirano
Izolirano
Boja izolacije
Plava

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije