Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kalorifer MTG 3F 12kW 400V CEE utikač

Šifra: 2755701

EAN: 8605009106559

MAK TRADE

11635 - 12kW M-T

No product image

Trofazni kalorifer MTG snage 12 kW, napona 400 V s termostatom, CEE utikač, prikladan za prostor do 75 m2, protok 1250 m3/h

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
MTG
Snaga grijanja (W)
12
Napon (V)
400
Izvedba
CEE utikač

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije