Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kanal za ožičenje EC ECS2525 25mm 25mm 2000mm SIV

Šifra: 1207240

EAN: 8032636768667

ELETTROCANALI

ECS2525

No product image

Kanal za ožičenje ELETTROCANALI 25 mm / 25 mm dužine 2000 mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
EC
Širina (mm)
25
Visina (mm)
25
Dužina (mm)
2000
Boja
siva

Ostali podaci ili svojstva

Razmak proreza (mm)
6
Širina proreza (mm)
4
Izvedba bočne stijenke
Probijanje rupa/utora
Bez halogena
Ne
Samogašeće
Da
Fleksibilno
Ne
Koristivi poprečni presjek (mm2)
480
Vrsta pričvršćivanja
Perforacija dna
S gornjim dijelom
Da
RAL broj
7030
Materijal
PVC

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije