Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kaseta za podnu kutiju LEGRAND OKVIR NOSIVI 12/18 M 282x282mm 63mm 80-110mm

Šifra: 2788981

EAN: 3414970755339

LEGRAND

088040

No product image

Uložak/kaseta za pristup 12/18M standardni pokrov

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
LEGRAND
Nazivna veličina (mm)
282x282
Visina kasete (mm)
63
Min. ugradbena dubina (mm)
80-110

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije