Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kaseta za podnu kutiju Obo Bettermann 7408832 s dvostrukom utični. 131mm 85mm

Šifra: 2747312

EAN: 4012196460601

Obo Bettermann

7408832 - MT R2 VDE

No product image

GES R2 Podni set doza s dvostrukom utičnicom 2x220V, 16A

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Izvedba
s dvostrukom utični.
Nazivna veličina (mm)
131
Visina kasete (mm)
85

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije