Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kaseta za podnu kutiju Obo Bettermann RKFN2 4 VS 20 kvadratno 105mm 105mm 105-150mm Mokro Inoks

Šifra: 2761779

EAN: 4012195869023

Obo Bettermann

7409362 - RKFN2 4 VS 20

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Izvedba
kvadratno
Visina kasete (mm)
105
Min. ugradbena dubina (mm)
105
Razina niveliranja (mm)
105-150
Njega poda
Mokro
Materijal
Nehrđajući čelik

Ostali podaci ili svojstva

Dubina udubljenja podne obloge (mm)
20
Broj provodnih ispusta
1
Izvedba ispusta zraka
Cijevni kabelski izlaz za podni kanal
Nosač uređaja za prihvat spremnika uređaja
Da
Dužina ugradbene dimenzije (mm)
201
Širina ugradbene dimenzije (mm)
201
Broj ugradbenih uređaja
6
Broj spremnika uređaja
2

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije