Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kaseta za podnu kutiju Obo Bettermann RKFN2 9 VS 25 kvadratno 110mm 110mm 110-155mm Mokro Inoks

Šifra: 2761780

EAN: 4012195869085

Obo Bettermann

7409370 - RKFN2 9 VS 25

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Izvedba
kvadratno
Visina kasete (mm)
110
Min. ugradbena dubina (mm)
110
Razina niveliranja (mm)
110-155
Njega poda
Mokro
Materijal
Nehrđajući čelik

Ostali podaci ili svojstva

Dubina udubljenja podne obloge (mm)
25
Broj provodnih ispusta
1
Izvedba ispusta zraka
Cijevni kabelski izlaz za podni kanal
Nosač uređaja za prihvat spremnika uređaja
Da
Dužina ugradbene dimenzije (mm)
244
Širina ugradbene dimenzije (mm)
244
Broj ugradbenih uređaja
12
Broj spremnika uređaja
3

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije