Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kaseta za podnu kutiju Obo Bettermann RKFN2 UZD3 4VS20 kvadratno 90mm 90mm Mokro Inoks

Šifra: 2761781

EAN: 4012195869092

Obo Bettermann

7409372 - RKFN2 UZD3 4VS20

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Izvedba
kvadratno
Visina kasete (mm)
90
Min. ugradbena dubina (mm)
90
Njega poda
Mokro
Materijal
Nehrđajući čelik

Ostali podaci ili svojstva

Dubina udubljenja podne obloge (mm)
20
Broj provodnih ispusta
1
Izvedba ispusta zraka
Cijevni kabelski izlaz za podni kanal
Nosač uređaja za prihvat spremnika uređaja
Ne
Dužina ugradbene dimenzije (mm)
201
Širina ugradbene dimenzije (mm)
201
Broj ugradbenih uređaja
6

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije