Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kaseta za podnu kutiju Obo Bettermann RKSN2 9 VS 25 kvadratno 350mm 110mm 110mm 110-155mm Suho Inoks

Šifra: 2761773

EAN: 4012195867234

Obo Bettermann

7409220 - RKSN2 9 VS 25

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Izvedba
kvadratno
Nazivna veličina (mm)
350
Visina kasete (mm)
110
Min. ugradbena dubina (mm)
110
Razina niveliranja (mm)
110-155
Njega poda
Suho
Materijal
Nehrđajući čelik

Ostali podaci ili svojstva

Dubina udubljenja podne obloge (mm)
25
Broj provodnih ispusta
1
Izvedba ispusta zraka
Rotirajuće
Nosač uređaja za prihvat spremnika uređaja
Da
Dužina ugradbene dimenzije (mm)
244
Širina ugradbene dimenzije (mm)
244
Broj ugradbenih uređaja
12
Broj spremnika uređaja
3

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije