Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kaseta za podnu kutiju TEM ČATEŽ 160x191mm 84mm RB60-U 4M

Šifra: 2803462

EAN: 3831006992696

TEM ČATEŽ

RB60-U - 1728293

No product image

UMETAK ZA PODNU KANTU 4M

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
TEM ČATEŽ
Nazivna veličina (mm)
160x191
Visina kasete (mm)
84

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije