Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kliješta za kabelske stopice BizLine 4 v 1, s saržerjem, Kabelski tuljci Trapezoidna kompresija 0,50-2,50mm2 Mehanički 154mm

Šifra: 2811886

EAN: 3700882184573

BizLine

BIZ 700058 - 700058

No product image

4-u-1 kompresijska kliješta. Pogodno za prešanje kabelskih papučica, žice od 0,05 mm2 do 2,50 mm2 rezati, deizolirati, uvijati i opremiti kabelskom cipelom od 0,05 mm2 do 2,50 mm2.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
BizLine
Prikladno za
Kabelski tuljci
Pritisni oblik
Trapezoidna kompresija
Poprečni presjek (mm2)
0,50-2,50
Izvedba/rukovanje
mehanski
Dužina (mm)
154

Ostali podaci ili svojstva

AWG područje
14-20
S opremom za blokadu (kod mehaničkih alata)
Da
S automatskim povratnim tokom
Da
Ulošci zamjenjivi
Ne
Broj uključenih umetaka
1

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije