Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image
Akcija

Kliješta za kabelske stopice BizLine Kabelski tuljci Kvadratna kompresija 0,08-16mm2 Mehanički 180mm

Šifra: 2810733

EAN: 3700882116703

BizLine

BIZ 790011 - 790011

No product image

Duljina kliješta za kabelske cipele BizLine: 180 mm, presjek: 0,08-16 mm2, kvadratna kompresija, automatsko podešavanje kompresije.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
BizLine
Prikladno za
Kabelski tuljci
Pritisni oblik
Kvadratna kompresija
Poprečni presjek (mm2)
0,08-16
Izvedba/rukovanje
mehanski
Dužina (mm)
180

Ostali podaci ili svojstva

AWG područje
5-28
S opremom za blokadu (kod mehaničkih alata)
Ne
S automatskim povratnim tokom
Da
Ulošci zamjenjivi
Ne
Broj uključenih umetaka
1
Vrijeme ciklusa (s)
3
Sila kompresije (kN)
0,3

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije