Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kliješta za kabelske stopice BizLine Kabelski tuljci Trapezoidna kompresija 6-16mm2 Mehanički 229mm

Šifra: 2810658

EAN: 3700420300090

BizLine

BIZ 700009 - 700009

No product image

Kliješta za kabelske papučice BizLine neizolirane i izolirane udubine, presjek: 6,0-16mm2, trapezoidna kompresija, duljina: 229mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
BizLine
Prikladno za
Kabelski tuljci
Pritisni oblik
Trapezoidna kompresija
Poprečni presjek (mm2)
6-16
Izvedba/rukovanje
mehanski
Dužina (mm)
229

Ostali podaci ili svojstva

AWG područje
6-10
S opremom za blokadu (kod mehaničkih alata)
Da
S automatskim povratnim tokom
Da
Ulošci zamjenjivi
Ne
Broj uključenih umetaka
1

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije