Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image
Akcija

Kliješta za kabelske stopice Cimco 16-95mm2 530mm

Šifra: 1181658

EAN: 4021103018842

Cimco

101884 - CIM 0101884

No product image

KLIJEŠTA za stiskanje – gola Cu stopice 16 – 95 mm2 – CIM 101884

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Cimco
Poprečni presjek (mm2)
16-95
Dužina (mm)
530

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije