Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kliješta za kabelske stopice Cimco (za rupice) 0,5-16mm2 220mm

Šifra: 2733704

EAN: 4021103019450

Cimco

101945 - CIM 0101945

No product image

KLIJEŠTA za stiskanje – čahure ČETVEROKUTNI stisak 0,5 – 16 mm2 – CIM 101945

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Cimco
Prikladno za
(za rupice)
Poprečni presjek (mm2)
0,5-16
Dužina (mm)
220

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije