Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kliješta za odstranjivanje iz. BM BM 1371 Avtomatske 0,5-16mm2 0-3mm

Šifra: 2846731

EAN: 8013629213715

BM

1371 - BM 1371

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
BM
Presjek skidanja trake (mm2)
0,5-16
Promjer skidanja trake (mm)
0-3

Ostali podaci ili svojstva

Podesiva dužina izoliranja
Da
S rezačem žice
Da
Izvedba ručke
1-komponentno
Sa zaštitom od udara
Da
Površina
Plastificirano
Težina (g)
205
Poklopac ručke
Plastificirano
Samopodešavajući
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije